Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, SK 50, za ⌀ držala D1: 32mm

Št. art.: 301287 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala D1 32 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Previsna dolžina A 75 mm
Zunanji ⌀ D 52 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301287 32
EAN/GTIN 4062406105006
Številka proizvajalca 301287 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
  • Pri zatezanju povečan naležni ⌀ pritiska na naležno površino.
  • To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
  • Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Izvedba - ilustracija:

Sveder za vrtanje v polno z obračalnimi rezalnimi ploščicami
Vpenjalo za orodje
Brušena naležna površina
Oblika ADB

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, nadomestni vijaki art. 309907, 309908.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov