Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, SK 40 kratka, ⌀ trna d1: 32mm

Št. art.: 300837 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 32 mm
Vpenjalni premer D1 32 mm
Trn za rezkarje SK 40 kratka
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 58 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 24 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 38 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 32
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 32
Primeren specialni ključ art. 309840 32
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300837 32
EAN/GTIN 4062406251741
Številka proizvajalca 300837 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci.

Uporaba:

  • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
  • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov