Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vpenjalna glava, oblika ADB s hladilnimi kanali 25 mm

Št. art.: 300305 25
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 25 mm
Trn za rezkarje SK 50 kratka
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 65 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 25
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300305 25

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
S hladilnimi kanali.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico