Vpenjalna glava, oblika ADB 20 mm

Št. art.: 300295 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
Trn za rezkarje SK 50 kratka
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 63 mm
Zunanji ⌀ D 52 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 20
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300295 20
EAN/GTIN 4045197283948

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT −
Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico