Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 30 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 300048 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialni utor na gredi
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno nastavljivo
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Oblika vpenjala z decentralnim prenosom hladilnega mazalnega sredstva prek spoja
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 30
Vrsta vpenjala čep
Vmesnik na strani stroja SK 30
Premer vpenjanja min. 16 mm
Premer vpenjanja maks. 16 mm
Previsna dolžina 63 mm
Dolžina telesa na strani stroja 28 mm
Zunanji premer, na strani orodja 48 mm
Dolžina telesa na strani orodja 15,9 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Zev ključa 54 mm
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalne glave
Skupna dolžina 110,8 mm
Celotna višina 48 mm
Celotna širina 48 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Oblika ADB
Z zevom ključa da
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300048 16
EAN/GTIN 4045197944160
Številka proizvajalca 300048 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT −
Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.