Škatla za bite Allround 32 kosov.

Št. art.: 2993236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2993236
EAN/GTIN 4010886948699
Številka proizvajalca 2993236
L-število L60160 5427
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za industrijo, obrt in ambiciozne domače mojstre
1/4″ držalo za bite s sistemom hitrega odpenjanja
Narejeno v Nemčiji.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 70 mm
  • Skupna višina [mm]: 36 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 100 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez