Voziček za orodje workster smartline z orodjem 147- kosi

Št. art.: 2980312
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2980312
EAN/GTIN 4010886948453
Številka proizvajalca 2980312
L-število L60160 5150
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za industrijo, trgovino in avtomobilsko industrijo
Naročja metričnih dimenzij
S sistemom kontrolnih orodij GEDORE: Kontrola popolnosti z dvobarvnimi vložki iz pene
V vozičku za orodje WSL-L7
Zaustavitev enega predala preprečuje odpiranje več predalov, upravljanje z eno roko
Bočne plošče z evro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Bočne zaokrožitve - zmanjšanje udarnih robov
Varjeno ohišje, samonosna in odporna proti torziji
Manipulativna in enostavna za krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Delovna ploščad s pokrovom iz PP plastike s sprednjo izravnavo in robom proti prevračanju, kot tudi majhni dodatni predali za shranjevanje
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
7 širokih predalov (Š 640 x G 400) s polnim izvlekom
Kroglična vodila
Nosnost nosilca na predal 20 kg
Skupna nosilnost 400 kg
Lahko vodljiva kroglična kolesa (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z zaščito proti navoju, eno s popolno zavoro
Tudi pri težkih obremenitvah: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Mere: V 1045 x Š 785 x G 510 mm

Lastnosti:

  • Število predalov: 7
  • Shranjevanje: Voziček za orodje
  • Skupna širina [mm]: 785 mm
  • Skupna višina [mm]: 1.045 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Vrsta predala:
    • 5x tip 1, v. = 80 mm
    • 2x tip 2, v. = 160 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov