Izmenljivo rezilo Torx PLUS® MagicSpring® za izvijač navor z vzdolžnim ročajem 15 IP x 175 mm

Št. art.: 29558
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 29558
EAN/GTIN 4010995295585
Številka proizvajalca 29558
L-število L60110 79
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: zelo tanka geometrija rezil je še posebej primerna za težko dostopne aplikacije
  • Poveča vašo učinkovitost: Wiha MagicSpring® drži vse vijake Torx® brez magneta

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Torx PLUS®: 15IP
  • Največja vrednost navora (Nm): 6,6 Nm
  • premer šestkotno rezilo (mm): 4 mm
  • delovna dolžina (mm): 175 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 42 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne