Lame interchangeable TORX PLUS® MagicSpring® pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 15IP x 175 mm

Réf.: 29558
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 29558
EAN / GTIN 4010995295585
Réf. fabricant 29558
Article hors catalogue L60110 79
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicSpring® maintient fermement les vis Torx dans toutes les positions sans aucun aimant.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • En plus: Diamètre de lame très mince pour vis difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Valeur de couple max (Nm): 6.6 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 175 mm
  • Longueur lame visible (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non