Gravirni nož 3X63 mm

Št. art.: 295040 3X63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 3 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 63 mm
Dolžina rezila 4,5 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295040 3X63
EAN/GTIN 4045197188137

Opis

Izvedba:

HSS Co 10 (10 % kobalta). Gravirni nož z ravnim rezilom, precizno okroglo brušen znotraj tolerance h8. Predhodno polovično brušen, povečana mera 0,2 mm.

Uporaba:

Za graviranje in kopiranje pri izdelovanju orodij in kalupov.
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
    D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico