{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 1,5 mm | |
| Profil | 6-kotnik | |
| L | 3 mm | |
| L1 | 10 mm | |
| Toleranca | +0,04 do +0,06 mm | |
| ⌀ d | 5 mm | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 293049 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406129064 | |
| Številka proizvajalca | 293049 1,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |