Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura orodja za izdelavo napisov, univerzalni, Velikost držala: 20mm

Št. art.: 291900 20

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291900 20
EAN/GTIN 2050001922342
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti.

Primerno za:

Zamenljive segmente art. 291910291912 in garniture znakov art. 291905291907.

Obseg dobave:

Orodje za označevanje z velikostjo držala 16, adapter držala za velikosti držala 20 in 25, začetni in zaključni segment.

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Opomba:

Sestavni deli in druge izvedbe so dobavljive po naročilu.
Možnost opremljanja z najmanj 26 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.