Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de herramientas de rotulación, universal, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 291900 20

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 291900 20
EAN / GTIN 2050001922342
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables.

Idóneo para:

Segmentos intercambiables n.º 291910 – 291912 y juegos de caracteres n.º 291905 – 291907.

Volumen de suministro:

Herramienta de rotulación con tamaño de mango 16, adaptador de mango para tamaños de mango 20 y 25, segmentos inicial y final.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Nota:

Componentes del surtido y otras versiones disponibles a petición.
Se puede equipar con 26 segmentos como mínimo.
El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.