{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba nastavka za rebričenje | AA | |
| za standard | DIN 82 | |
| Rezalni material | PM | |
| ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | Rebrasto kolesce |
| Številka izdelka | 290261 21,5X5/0,6 | |
| EAN/GTIN | 4030741178757 | |
| Številka proizvajalca | 41008554 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |