Kolesce za rebričenje PM, AA, ⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 15X4/0,5mm

Št. art.: 290261 15X4/0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba nastavka za rebričenje AA
za standard DIN 82
Rezalni material PM
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Vrsta izdelka Rebrasto kolesce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290261 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741176807
Številka proizvajalca 41008406
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
160
Al (kratki odrezki)
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Opomba:

  • Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.
  • Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.