Brusilni kolut za žage 200x10x32 mm oblika 1C 89A60M5AV217

Št. art.: 28549
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 28549
EAN/GTIN 9003170285490
Številka proizvajalca 28549
L-število L50140 1498
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem in razmikom zob. Primerna so za suho in mokro brušenje za žage HSS, CV in stelitne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih Form 1, 1F, 1C v razponu premerov od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 C
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89A 60 M5A V217
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 10 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoka stopnja ohranjanja profila
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje žag HSS, CV in stelitnih žag