PICCO 16-4-5 Holders for PICCO-CUT Inserts and Small Diameter Boring Bars

Št. art.: 2800894
Cena na 1 Piece
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Piece (z DDV)
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
Številka izdelka 2800894
EAN/GTIN 7291075083729
Številka proizvajalca 2800894
L-število L24140 1

Opis

Description:

Boring bars, mounting diameter, machine side (DCONMS) 16 mm

Feature:

  • Machine-side connection diameter (DCONMS) 16 mm
  • Workpiece Shank Diameter (DCONWS) 4 mm