GHDR 19-2 Nosilec orodja za zunanjo obdelavo za brušenje, odrezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2800152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2800152
EAN/GTIN 7291075056426
Številka proizvajalca 2800152
L-število L23920 2972

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,016″
  • Večja dolžina (OAL): 4-1/2″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.33″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.016″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.72″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″