Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna 4 mm

Št. art.: 278029 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.760 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,3 mm
Zvrst HBG25
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,26 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 278029 4
EAN/GTIN 4062406381806

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Držalo art. 278005 in 278015278056.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja