{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vario Plus Eco | |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 38 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 55 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Širina zareze w | 4 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | Št. 273656–273749 | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274523 38/55 | |
EAN/GTIN | 4067263962380 |