{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 334 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 999 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 8 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274084 334/999 | |
EAN/GTIN | 4062406204501 |