Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje 114/160 mm

Št. art.: 274070 114/160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Sistemski ključ: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 114 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 160 mm
Vrsta uporabe desni
Sistemski ključ da
Širina zareze w 8 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 70 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274070 114/160
EAN/GTIN 4062406094058

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki
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
    ⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico