Rezalna plošča, pravokotni profil 7/12L mm

Št. art.: 273973 7/12L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB720
Debelina ploščice T 10,7 mm
Središčna razdalja konic L3 9 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 5 mm
Radij R 0,2 mm
Širina zareze w 2,5 mm
Podajanje f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Prevleka TiCN
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273973 7/12L
EAN/GTIN 4062406127947

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Pazi:

Obseg naročila = minimalni ⌀ zareze.
Večji ⌀ zareze so možni brez spremembe.
D1 = Dmin notranjega ⌀.
D2 = Dmin zunanjega ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmaks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    ⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico