Zarezovalna ploščica desna 2,0 mm

Št. art.: 273900 2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,40 € / kos
  • od 10 kos
    19,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU9315
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 2 mm
Širina rezila w 2 mm
tmaks 2,5 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 280 mm/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273900 2,0
EAN/GTIN 4045197768155

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
280
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico