List za odrezovanje Eco 19/3 mm

Št. art.: 273866 19/3
Nastavi ceno 2 kos (91,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 19 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
Višina h1 15,7 mm
Celotna dolžina L 96 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273866 19/3
EAN/GTIN 4045197959805

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 274093 ali VDI-držalo art. 319132319133.

Rezervni del:

Zapiralni vijak art. 279828 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse
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
    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico