{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 21 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 37 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 97,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273862 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582089 |