{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 30 mm | |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 49 mm | |
Širina držala b | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273756 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197485137 |