Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 3 mm

Št. art.: 273739 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,84 € / kos
  • od 10 kos
    23,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7310
Rezalni material Karbidna trdina
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Globina reza ap 0,5 mm - 1,2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,18 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273739 3
EAN/GTIN 4045197771391

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja