Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HU7310, Širina zareze w: 4mm

Št. art.: 273664 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,28 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,90 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Zvrst HU7310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273664 4
EAN/GTIN 4045197770660
Številka proizvajalca 273664 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.