• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Abstechplatte einschneidig neutral, HU9310, Stechbreite w / Eckenradius R: 4mm

Artikel-Nr.: 273664 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,09 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    23,41 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Abstechplatte einschneidig neutral
Stärke Schneidplatte S 4 mm
Länge Schneidplatte L 25,65 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, rechts R 0,2 mm
Eckenradius, links R 0,2 mm
Stechbreite w 4 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidplattendicke T 4 mm
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N)
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 5 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273664 4
EAN / GTIN 4045197770660
Herstellernummer 273664 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal