List za zarezovanje HSS, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 32/2,2mm

Št. art.: 273556 32/2,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika držala: HSS
  • Notranje hlajenje: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala HSS
Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Notranje hlajenje ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
Celotna dolžina L 150 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 2; 2,2 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273556 32/2,2
EAN/GTIN 4062406080662
Številka proizvajalca 273556 32/2,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov