List za zarezovanje Jeklo 32/4,1 mm

Št. art.: 273552 32/4,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 110 mm
Celotna dolžina L 150 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273552 32/4,1
EAN/GTIN 4062406373702

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki
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
    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico