Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR 3,5 stopinj

Št. art.: 272610 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,78 € / kos
  • od 10 kos
    13,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot naklona 3,5 stopinj
Za velikost ploščice L 16 mm
Vrsta uporabe levi
Kot v skladu s sliko SK 50
Notranja/zunanja uporaba Zunaj
Vrsta izdelka Podložna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272610 3,5
EAN/GTIN 4045197368775

Opis

Izvedba:

Za zunanje leve (EL) in notranje desne (IR) navoje.

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700271900.

Opomba:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.
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
    Kot naklona (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico