Nož za notranje struženje 170/22 mm

Št. art.: 272171 170/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 22 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 32 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 39 mm
Srednji premik L3 21,5 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Širina vratu L4 32 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 3
Podložna ploščica 1,5° 272626 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 2
Področje uporabe Radialno notranje zarezovanje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272171 170/22
EAN/GTIN 4045197429858

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli