Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 472 notranji navoj, desna 2,65 mm

Št. art.: 271015 2,65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,32 € / kos
  • od 10 kos
    26,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Utori po standardu: DIN 472

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010
Utori po standardu DIN 472
Širina utora m (H13) 2,65 mm
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Podložna ploščica Art. 272624 vel. S
Širina rezila w 2,74 mm
tmaks 2 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča 2,5 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
Rezalni material HM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271015 2,65
EAN/GTIN 4045197463265

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico