Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, desni 7,2/1,5 mm

Št. art.: 270617 7,2/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ACNNX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 7,2 mm
Uporabna dolžina 30,5 mm
⌀ D 7 mm
z notranjim hlajenjem ne
f 3,45 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 2,5 mm
Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270617 7,2/1,5
EAN/GTIN 2050002066649
Številka proizvajalca A07.0150.30.72GR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brez radija kota (z ostrim robom).
Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)