Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, desni 6,2/1 mm

Št. art.: 270607 6,2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca APGKX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
Uporabna dolžina 10,2 mm
⌀ D 6 mm
z notranjim hlajenjem ne
f 2,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1,8 mm
Širina zareze w 1 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270607 6,2/1
EAN/GTIN 2050002066267
Številka proizvajalca A06.0100.10.62GR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brez radija kota (z ostrim robom).
Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)
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
    ⌀ Dmin/w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico