Mini nož za notranje struženje, jeklo 12/8 mm

Št. art.: 270002 12/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Mini
⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 08 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
Višina vpenjanja L2 15,6 mm
Dolžina glave L1 12 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 11
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270002 12/8
EAN/GTIN 4045197558695

Opis

Izvedba:

  • S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
  • Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki