Nož za notranje struženje, jeklo 8/06 mm

Št. art.: 269985 8/06
Popust
101,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levo
Globina notranjega struženja do 3×D
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08H SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm
Srednji premik L3 5 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269985 8/06
EAN/GTIN 4067263786887

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki
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
    ⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico