Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM 8/04 mm

Št. art.: 268113 8/04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08X SDQCR/L04
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5,2 mm
Srednji premik L3 2,6 mm
Uporabna globina T 1,1 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268113 8/04
EAN/GTIN 4062406583996

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki