Snelwisselboorstang HM 8/04 mm

Artikelnummer: 268113 8/04
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort links
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08X SDQCR/L04
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 04T0..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,2 mm
Middenverplaatsing L3 2,6 mm
Nuttige diepte T 1,1 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268113 8/04
EAN/GTIN 4062406583996

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts