Univerzalne klešče 7″, 17-stopenjsko nastavljive, s potopno izolacijo

Št. art.: 2668211
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2668211
EAN/GTIN 4010886932513
Številka proizvajalca 2668211
L-število L60160 4039
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
Nr. 142 7 = 17-stopenjska nastavitev
Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb in veliko površino za upravljanje
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Dolge čeljusti klešč
Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
GEDORE krom-vanadijevo posebno jeklo
Dotiki induktivno kaljeni
Verzija TL = jekleno-siva, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Razpon 37 mm.

Lastnosti:

  • Število nastavitvenih položajev: 17
  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 32 mm
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna širina [mm]: 43 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 40,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Širina vpenjanja [mm]: 37 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez