CCMW 09T304 ME

Št. art.: 265634 ME
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst KBN25M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov ME
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265634 ME
EAN/GTIN 4960664528813
Številka proizvajalca TBZ01196

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja