Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 15×D, Sistem / ⌀ držala: QC/20

Št. art.: 264898 QC/20

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 15×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: QC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 15×D
Nihanje z dušenjem
Sistem QC
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 340 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 118 mm
priporočena dolžina odrezkov 80 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264898 QC/20
EAN/GTIN 4062406770204
Številka proizvajalca 264898 QC/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse