Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute DM/10

Št. art.: 264839 DM/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SIL
primerna obračalna rezalna ploščica 22
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 47 mm
Srednji premik L3 25,7 mm
Celotna dolžina L 30 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 51
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264839 DM/10
EAN/GTIN 4067263708032

Opis

Izvedba:

Za ploščice za struženje navoja, vel. 22.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse
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
    Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico