Komplet ploščatih dlet za votle profile, 4 kosi.

Št. art.: 262A.JS4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število orodij 4
Vsebina Set
Vrsta izdelka sekači
Oblika udarne glave cilindričen
Trdota konice v HRC 58
Površina pocinkano
Ročaj na voljo ne
Skupna masa 1.440 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 262A.JS4
EAN/GTIN 3148516670328
Številka proizvajalca 262A.JS4
L-število L60130 4454
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Kovana dleta z zaobljenimi robovi za boljši oprijem
  • Cylindrična glava za varnejši udar
  • Trdota rezalne površine: 57 do 59 HRC
  • Kot rezalnega roba: 60°
  • Cinkano

Lastnosti:

  • Vsebina: 262A.15-18-20-25
  • Mere [mm]: 180 x 30 x 250
  • [g]: 1,44
  • [kg]: 1,440

Obseg dobave:

  • Ploščata dleta, serija 262A: 15 - 18 - 20 - 25