4 BURINS NERVURES- STD METAL

Réf.: 262A.JS4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 4
Sommaire Set
Type de produit burin
Forme tête de frappe cylindriques
Dureté de pointe maximale en HRC 58
Surface galvanisation
Poids total 1 440 g

Identification et classification

Référence article 262A.JS4
EAN / GTIN 3148516670328
Réf. fabricant 262A.JS4
Article hors catalogue L60130 4454
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Ciseaux forgés avec bords arrondis pour une meilleure préhension
  • Tête cylindrique pour une frappe sûre
  • Dureté de la surface de coupe: 57 à 59 HRC
  • Angle de coupe: 60°
  • Zingué

Caractéristique(s):

  • Contenu: 262A.15-18-20-25
  • Dimensions [mm]: 180 x 30 x 250
  • [g]: 1.44
  • [kg]: 1,440

Livraison:

  • Burins plats, série 262A: 15 - 18 - 20 - 25