Izmenljivo rezilo, reža za izvijač navor z vzdolžnim ročajem 2,5 mm x 175 mm

Št. art.: 26151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 26151
EAN/GTIN 4010995261511
Številka proizvajalca 26151
L-število L60110 27
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Izjemno tanka geometrija rezila je še posebej primerna za uporabo z omejenim ozkim dostopom
  • Konica rezila DIN ISO 2380-1

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 0,4 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 2,5 mm
  • Največja vrednost navora (Nm): 0,4 Nm
  • premer šestkotno rezilo (mm): 4 mm
  • delovna dolžina (mm): 175 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 42 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne