Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160404za gladilno obdelavo

Št. art.: 261372 HB7415-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,68 € / 1 kos
  • od 10 kos
    15,57 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7415-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Toleranca M
Globina reza ap 0,05 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 70 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261372 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749781
Številka proizvajalca 261372 HB7415-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov