Držalo za notranje struženje HM 16/07 mm

Št. art.: 261337 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E16M SVVCR/L07
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19,5 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Uporabna globina T 6 mm
Širina vratu L4 12,9 mm
Dolžina glave L1 55 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261337 16/07
EAN/GTIN 4062406285593

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki